text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Portocaliu Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M8X65X30


Cod Articol
Marcă Kipp
Clasă 5.8
Culoare Orange
D1_MM 18.5
Material Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă Acoperire plastic/oxid negru
Filete Filet metric
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
Clasă 5.8
Culoare Orange
D1_MM 18.5
Material Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă Acoperire plastic/oxid negru
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 97.6
Info Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8. Capac de protecție oțel inox 1.4.305.Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru. Capac de protecție oțel inox lucios.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Număr de dinți 20
L 30
X 8

Numerele articolelor

Cod Articol 58052.080.030
EAN 4059245094974
UBB 500689594561
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0122.92082X30

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.