text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Argintiu Otel inoxidabil 1.4308/1.4305 Polisat electrolitic/lucios M8X65X60


Cod Articol
Marcă Kipp
Culoare Silver
D1_MM 18.5
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4308/1.4305
Tratament suprafaţă Acoperire electrolitica/lucios
Filete Filet metric
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
Culoare Silver
D1_MM 18.5
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4308/1.4305
Tratament suprafaţă Acoperire electrolitica/lucios
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 118.4
Info Material: Mâner turnat 1.4308. Toate celeltate piese din oțel 1.4305Versiune: Mâner vopsit electrolitic polisat. Piesele metelice lucioase.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Număr de dinți 20
L 60
X 8

Numerele articolelor

Cod Articol 58070.080.060
EAN 4059245099931
UBB 500689650405
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0124.9208X60

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.