Manete indexabile 20 grade, filet extern
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete indexabile
Manete indexabile 20 grade, filet extern
58042
58042.080.045
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
KIPP Clamping levers, external thread Portocaliu Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M8X65X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
Culoare
Orange
D1_MM
18.5
Material
Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă
Acoperire plastic/oxid negru
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
Culoare
Orange
D1_MM
18.5
Material
Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă
Acoperire plastic/oxid negru
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
100.2
Info
Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Număr de dinți
20
L
45
X
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58042.080.045
EAN
4059245090600
UBB
500689535663
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0122.2082X45