text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Negru Otel 5.8, maner plastic M5X50


Cod Articol
Marcă Kipp
Clasă 5.8
Culoare negru
D1_MM 18.1
Material Oțel
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 33
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
Clasă 5.8
Culoare negru
D1_MM 18.1
Material Oțel
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 33
Info Material: Mâner și șaibă de mișcare din plastic ranforsat cu fibră de sticlă PA 66. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Cep și șaibă oțel clasă 5.8.Versiune: Mâner și șaibă de mișcare negre. Pin pivotant lucios. Cep și șaibă zincate, pasivate albastru.Note: Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant, acest fapt duce la reducerea forței de strângere.not adjustable
Codul mărfurilor

Dimensiuni

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Forță manuală FH (N) 125
D 5
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
L 50
S 1.15

Numerele articolelor

Cod Articol 58118.050.050
EAN 4059245029761
UBB 500689940814
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0646.1521105X50

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.