text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers without nut Otel 5.8, pin tratat Oxid negru M20X8


Referência
Marcă Kipp
Clasă 5.8
D1_MM 20
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 132.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Marcă Kipp
Clasă 5.8
D1_MM 20
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 132.3
Info Material: Oțel clasă 5.8Versiune: Negru oxidat. Pin tratat și polizat.Note: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.
Codul mărfurilor

Dimensões

B 18
B1 6
D 8
D1 20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70

Números do artigo

Referência 58634.200.008
EAN 4059245017911
UBB 500689897683
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0348.040820

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.