Cam-action indexing plungers without nut, grip uncoated
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Indexoare cu acționare tip pârghie
Cam-action indexing plungers without nut, grip uncoated
58638
58638.100.004
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Otel 5.8, pin tratat Oxid negru M10X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
D1_MM
10
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
19.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Kipp
Clasă
5.8
D1_MM
10
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
19.3
Info
Material: Oțel clasă 5.8Versiune: Negru oxidat. Pin tratat și polizat.Note: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
B
9
B1
3
D
4
D1
10
D2
10
F1 = springiness beginning in N
8
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1
H
6
L2
25
L3
20
L
38
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58638.100.004
EAN
4059245018239
UBB
500689901543
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0348.060410