text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat M20X12


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 20
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Greutate pe bucată (g) 150
Info Material: Mâner oțel inoxidabil 1.4308. Pinul indexor inox 1.4305. Manșon sudabil oțel inoxidabil 1.4301.Versiune: Lucios. Pin indexor polizat, netratatNote: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului. Pentru sudarea indexoarelor recomandăm sudarea în gaz inert cu echipament de sudură TIG.
Codul mărfurilor
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 20
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Greutate pe bucată (g) 150
Info Material: Mâner oțel inoxidabil 1.4308. Pinul indexor inox 1.4305. Manșon sudabil oțel inoxidabil 1.4301.Versiune: Lucios. Pin indexor polizat, netratatNote: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului. Pentru sudarea indexoarelor recomandăm sudarea în gaz inert cu echipament de sudură TIG.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 18
B1 6
D 12
D1 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 3
H 12
L2 50
L 70

Numerele articolelor

Cod Articol 58721.200.150
EAN 4059245019540
UBB 500689936879
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0640.1081220

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.