text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat M16X10


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 16
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Greutate pe bucată (g) 81.9
Info Material: Mâner oțel inoxidabil 1.4308. Pinul indexor inox 1.4305. Manșon sudabil oțel inoxidabil 1.4301.Versiune: Lucios. Pin indexor polizat, netratatNote: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului. Pentru sudarea indexoarelor recomandăm sudarea în gaz inert cu echipament de sudură TIG.
Codul mărfurilor
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 16
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Greutate pe bucată (g) 81.9
Info Material: Mâner oțel inoxidabil 1.4308. Pinul indexor inox 1.4305. Manșon sudabil oțel inoxidabil 1.4301.Versiune: Lucios. Pin indexor polizat, netratatNote: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului. Pentru sudarea indexoarelor recomandăm sudarea în gaz inert cu echipament de sudură TIG.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 14.4
B1 4.8
D 10
D1 16
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.8
H 10
L2 40
L 60.4

Numerele articolelor

Cod Articol 58721.160.010
EAN 4059245019526
UBB 500690040133
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0640.1081016

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.