Piese de schimb pentru mașini-unelte
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Știfturi de blocare cu bilă
Ball lock pins with mushroom knob, self-locking
58722
58722.100.030
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
KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Otel inoxidabil M10X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Kipp
D1_MM
10
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
53.3
Info
Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Buton rozetă și buton acționare oțel inoxidabil 1.4305. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil.Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Bile tratate la 58 +4 HRC.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Kipp
D1_MM
10
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
53.3
Info
Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Buton rozetă și buton acționare oțel inoxidabil 1.4305. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil.Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Bile tratate la 58 +4 HRC.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Orificiu de intrare (H11)
10
D
25.4
D1
10
D2
11.86
D3
14.2
D4
7.4
L1
9
L2
25.7
L3
17.8
L
30
Forța de forfecare (forfecare dublă), max (în kN)
100.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58722.100.030
EAN
4059245022724
UBB
500690043772
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0641.02510030