text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

KIPP Ball lock pins self-locking, form B Otel inoxidabil/plastic 6X30MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 6
Material Otel inoxidabil/plastic
Greutate pe bucată (g) 19.4
Info Material: Mâner și buton termoplastic. Piesele de metal oțel inoxidabilVersiune: Mâner negru. Buton roșu aprins. Piesele metalice lucioase.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Caracteristici: Forma B: Pin h9, guler plastic, forță axială de rupere redusăAccesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Codul mărfurilor 7318290090
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 6
Material Otel inoxidabil/plastic
Greutate pe bucată (g) 19.4
Info Material: Mâner și buton termoplastic. Piesele de metal oțel inoxidabilVersiune: Mâner negru. Buton roșu aprins. Piesele metalice lucioase.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Caracteristici: Forma B: Pin h9, guler plastic, forță axială de rupere redusăAccesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Codul mărfurilor 7318290090

Dimensiuni

Orificiu de intrare (H11) 6
D 38
D1 6
D2 6.85
D3 16
L1 6.8
L2 33
L 30
Forța de forfecare (forfecare dublă), max (în kN) 22

Numerele articolelor

Cod Articol 58649.060.030
EAN 4059245021857
UBB 500689914348
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0363.13806030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.