text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Stahlwille Set de chei combinate 13/10 KT Lățime în 10 părți pe flanșe 8-19 mm forma A


cheie cu dimensiuni metrice, dimensiuni egale pentru cheiDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLatura dreaptă, partea inelară înclinată la 15°design inteligent robust, subțire și ușorrezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu un grip bunextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin forjare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat-aliat, cromatîn ambalaj de carton

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de carton)
Numărul total de scule 10
Număr de chei combinate 10
Lățimea cheii (mm) 8 - 19
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de carton)
Numărul total de scule 10
Număr de chei combinate 10
Lățimea cheii (mm) 8 - 19
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 744
Codul mărfurilor 8204110000
Type Wrench Set

Descriere

cheie cu dimensiuni metrice, dimensiuni egale pentru cheiDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLatura dreaptă, partea inelară înclinată la 15°design inteligent robust, subțire și ușorrezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu un grip bunextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin forjare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat-aliat, cromatîn ambalaj de carton

Numerele articolelor

Cod Articol G0232.001.770
EAN 4018754080649
UBB 203120177167
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 96400808

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.