text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Bolţuri de arc
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
Știfturi & Pene
Bolţuri de arc
39150
39150.040.032
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
ISO 8748 Oțel arc 420-545 HV30 4X32MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Greutate pe bucată (g)
2.37
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
32 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Greutate pe bucată (g)
2.37
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a ≈
1.1
d1 (max.)
4.3
d1 (min.)
4.15
d2 (max.)
3.9
D (mm)
4
L (mm)
32
V
13.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7344
ISO
8748
Numerele articolelor
Cod Articol
39150.040.032
EAN
8715492809896
UBB
950359071202
UNSPSC
31163201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați