14.14.2586.FUJ
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Reparare & inserţii filet
Scule nituri
71566
71566.060.001
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
Inserții filetate Oțel inoxidabil 1.4305 M6X14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
14 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Greutate pe bucată (g)
3.58
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
d1
M6
d2
10
Adâncimea de găurire (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71566.060.001
EAN
8715492910301
UBB
950355789393
UNSPSC
31162802
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare