text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserții filetate Oțel inoxidabil 1.4105 M6X14


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4105
Filete Filet metric
Nr. tip 302
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 14 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4105
Filete Filet metric
Nr. tip 302
Greutate pe bucată (g) 3.58
Info
  • Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
    • Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
d1 M6
d2 10
Adâncimea de găurire (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Numerele articolelor

Cod Articol 71560.060.001
EAN 8715492910226
UBB 950355788551
UNSPSC 31162802

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.