text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserție pentru cheie electrică Gedore K 21 L Lățime de 1 inch între plăcuțe 36 mm lungime 100 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 19
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1100
Codul mărfurilor
Model K 21 L 36
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Numerele articolelor

Cod Articol G2336.360.001
EAN 4010886618592
UBB 203120489356
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6185940

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.