text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserție pentru cheie electrică Gedore K 21 1 inch lățime pe platane 32 mm lungime 57 mm


Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, cu acționare pătrată conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 3770 și KB 3775 de la 75 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 32
Lungime (m) 62
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 32
Lungime (m) 62
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 17
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 610
Codul mărfurilor
Model K 21 32
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, cu acționare pătrată conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 3770 și KB 3775 de la 75 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2335.320.001
EAN 4010886618349
UBB 240122661368
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6183490

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.