text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserție filetată pentru lemn conică cu locaș hexagonal, tip SKDZ Fontă Zincat, pasivat galben M6X13


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Fontă
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 13 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Fontă
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Nr. tip SKDZ
Greutate pe bucată (g) 2.99
Info
  • Este recomandat ca alegerea diametrului exact să fie făcută în baza unor teste.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
d2 12.5
Gaură ø (max.) 9
Gaură ø (min.) 8.7
L (mm) 13
P 1
s 6

Numerele articolelor

Cod Articol 14446.060.013
EAN 8715492582744
UBB 950355996048
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.