text.skipToContent text.skipToNavigation

Inele de fixare DIN703 cu știft de blocare ISO4027 DIN 703 Oțel prelucrabil Simplu 70


Referência
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1450.2
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.
Codul mărfurilor
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 70 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 1450.2
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.
Codul mărfurilor

Dimensões

b (j14) 32
d1 70
d2 (h13) 110
d3 16
D (mm) 70

Padrões

DIN 703

Números do artigo

Referência 37825.700.001
EAN 8717077325265
UBB 500651108069
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.