text.skipToContent text.skipToNavigation

Inel reglabil de fixare cu 2 șuruburi Oțel prelucrabil 25


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Diametru extern (mm) 50
Greutate pe bucată (g) 128
Info Caracteristici speciale ale inelelor de fixare reglabile:
  • Strângere și desfacere facilă, poziționare precisă, conexiune foarte puternică fără spații.
  • Distribuire egală a forței de strângere pe toate circumferința axului, compensarea variațiilor de toleranță.
  • Nu provoacă deformări ale axului la strângere.
  • Inelele de fixare reglabile sunt livrate cu un șurub inbus ISO 4762 (DIN 912), clasa 12.9.
Codul mărfurilor
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 25 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Diametru extern (mm) 50
Greutate pe bucată (g) 128
Info Caracteristici speciale ale inelelor de fixare reglabile:
  • Strângere și desfacere facilă, poziționare precisă, conexiune foarte puternică fără spații.
  • Distribuire egală a forței de strângere pe toate circumferința axului, compensarea variațiilor de toleranță.
  • Nu provoacă deformări ale axului la strângere.
  • Inelele de fixare reglabile sunt livrate cu un șurub inbus ISO 4762 (DIN 912), clasa 12.9.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 12
b (j14) 12
d1 25
d2 50
d2 (h13) 50
D (mm) 25
Mărime şurub M5x20
Grosime 12

Numerele articolelor

Cod Articol 37845.250.001
EAN 8715494457040
UBB 500501993017
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.