text.skipToContent text.skipToNavigation

Inel de blocare cu 2 știfturi filetate DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Oțel inoxidabil A2 cu ISO 4027 8


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 9.4
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu ISO 4027
Codul mărfurilor
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 9.4
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu ISO 4027
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (js14) 8
d1 8
d1 (H8) 8
d2 (h13) 16
d3 4
D (mm) 8

Standarde

DIN ≈705-A

Numerele articolelor

Cod Articol 51371.080.001
EAN 8715494103442
UBB 500571659258
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.