text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Inele de fixare
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
Şaibe & inele
Inele de fixare
37816
37816.050.001
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
Inel de blocare cu știft filetat DIN 705 A Oțel prelucrabil Zincat cu DIN 553 5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă
Fabory
Material
Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
2.93
Info
Inelele reglabile
d
2
≤ M10 sunt echipate cu șuruburi ISO 7434 (DIN 553), pentru d
2
˃ M10 sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
Inelele reglabile cu d
1
≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu DIN 553
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
2.93
Info
Inelele reglabile
d
2
≤ M10 sunt echipate cu șuruburi ISO 7434 (DIN 553), pentru d
2
˃ M10 sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
Inelele reglabile cu d
1
≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu DIN 553
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (js14)
6
d1
5
d2 (h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
705-A
Numerele articolelor
Cod Articol
37816.050.001
EAN
8717077267473
UBB
500649364410
UNSPSC
31161807
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați