text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Inel de blocare cu știft filetat DIN 705 A Oțel prelucrabil Zincat cu DIN 553 30


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 114.25
Info
  • Inelele reglabile d2 ≤ M10 sunt echipate cu șuruburi ISO 7434 (DIN 553), pentru d2 ˃ M10 sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu DIN 553
Codul mărfurilor
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 30 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 114.25
Info
  • Inelele reglabile d2 ≤ M10 sunt echipate cu șuruburi ISO 7434 (DIN 553), pentru d2 ˃ M10 sunt echipate cu știfturi ISO 4027 (DIN 914).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu DIN 553
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Standarde

DIN 705-A

Numerele articolelor

Cod Articol 37816.300.001
EAN 8717077267619
UBB 500649365813
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.