text.skipToContent text.skipToNavigation

Inel 'O', d2=3,53mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=3,53mm 32,92-AS 219


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Culoare negru
Material Cauciuc
Material tehnic NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g) 2.4
Info d2=3,53mm
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 32.92 mm
Marcă Fabory
Culoare negru
Material Cauciuc
Material tehnic NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g) 2.4
Info d2=3,53mm
Codul mărfurilor 4016930090

Dimensiuni

d1 32.92
D (mm) 32.92
Grosime 3.53

Numerele articolelor

Cod Articol 38812.032.941
EAN 8715492786593
UBB 950357285341
UNSPSC 27111900

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.