text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Inel 'O', d2=2,5mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=2,5mm 14,0MM


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Culoare negru
Material Cauciuc
Material tehnic NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g) 0.4
Info d2=2,5mm
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 14 mm
Marcă Fabory
Culoare negru
Material Cauciuc
Material tehnic NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g) 0.4
Info d2=2,5mm
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 14
D (mm) 14
Grosime 2.5

Numerele articolelor

Cod Articol 38807.014.001
EAN 8715492784780
UBB 950357099718
UNSPSC 27111900

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.