Inel O
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
Şaibe & inele
Inel O
38803
38803.006.751
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
Inel 'O', d2=1,78mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=1,78mm 6,75MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g)
0.4
Info
d2=1,78mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6.75 mm
Marcă
Fabory
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g)
0.4
Info
d2=1,78mm
Codul mărfurilor
4016930090
Dimensiuni
d1
6.75
D (mm)
6.75
Grosime
1.78
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38803.006.751
EAN
8715492783677
UBB
950357180633
UNSPSC
27111900