Inel O
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
Şaibe & inele
Inel O
38803
38803.010.821
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
Inel 'O', d2=1,78mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=1,78mm 10,82-AS 013
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g)
0.2
Info
d2=1,78mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
10.82 mm
Marcă
Fabory
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g)
0.2
Info
d2=1,78mm
Codul mărfurilor
4016930090
Dimensiuni
d1
10.82
D (mm)
10.82
Grosime
1.78
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38803.010.821
EAN
8715492783721
UBB
950357098496
UNSPSC
27111900