text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Inel 'O', d2=1,5mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Material Cauciuc
Material tehnic NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Codul mărfurilor
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Marcă Fabory
Material Cauciuc
Material tehnic NBR 70º Shore A
Greutate pe bucată (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 3
D (mm) 3
Grosime 1.5

Numerele articolelor

Cod Articol 38801.003.001
EAN 8715492783219
UBB 950357251269
UNSPSC 27111900

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.