text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 2600 Mounting Tape Polyethylene White 19mm x 25m


Bandă de spumă cu două fețe. Potrivit pentru fixarea tuturor tipurilor de obiecte, de ex. panouri. Se adaptează bine la suprafețe neregulate. Aderență inițială ridicată datorită lipirii cu cauciuc sintetic

Položka č. DW1925HPX
Colour White
Width 19
Thickness (mm) 3
Double-sided Yes
Length (m) 25
Ambalat la 1

Technické údaje

Colour White
Width 19
Thickness (mm) 3
Double-sided Yes
Length (m) 25
Material Polyethylene (PE)
Temperature resistance (°C) 80 - 80
Self sticking/amalgamating Yes
Brand HPX
Weight per piece (g) 101
Commodity code 39191080
Type Mounting Tape

Popis

Bandă de spumă cu două fețe. Potrivit pentru fixarea tuturor tipurilor de obiecte, de ex. panouri. Se adaptează bine la suprafețe neregulate. Aderență inițială ridicată datorită lipirii cu cauciuc sintetic

Čísla materiálu

Položka č. DW1925HPX
EAN 5425014223934
UBB 500619969198
UNSPSC 23271807
Číslo materiálu výrobcu DW1925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.