text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă de spumă dublu acoperită Negru 12mm x 10m DM1210


Bandă din spumă cu două fețe și putere mare de aderență. Potrivit pentru fixarea permanentă a tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la sticlă, lemn, metal și majoritatea materialelor plastice. Utilizare în interior și în exterior. Rezistentă la UV și solvenți

Artikelnummer DM1210HPX
Culoare negru
Lățime 12
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.95
Cu două fețe Da
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Culoare negru
Lățime 12
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.95
Cu două fețe Da
Lungime (m) 10
Material Polietilenă (PE)
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marcă HPX
Greutate pe bucată (g) 51.52
Codul mărfurilor 39191080
Type Mounting Tape

Beschreibung

Bandă din spumă cu două fețe și putere mare de aderență. Potrivit pentru fixarea permanentă a tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la sticlă, lemn, metal și majoritatea materialelor plastice. Utilizare în interior și în exterior. Rezistentă la UV și solvenți

Artikelnummern

Artikelnummer DM1210HPX
EAN 5425014223958
UBB 500619968695
UNSPSC 23271807
Hersteller Artikel Nr DM1210
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.