M6
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Accesorii & piese pentru mașini
Coliere pentru furtune
Coliere pentru furtune, lățime bandă 9 mm
43205
43205.016.025
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
Hose clamp TORRO, band width 9mm Oțel inoxidabil 1.4016 16-25mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Marcă
Norma
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4016
Greutate pe bucată (g)
13.6
Info
Banda și clema: oțel inoxidabil 1.4016 (AISI 430) șurub din oțel zincat.
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Norma
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4016
Greutate pe bucată (g)
13.6
Info
Banda și clema: oțel inoxidabil 1.4016 (AISI 430) șurub din oțel zincat.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Rază prindere (mm)
16-27
Tightening torque approx. range (Nm)
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
43205.016.025
EAN
8715493232952
UBB
950553099009
UNSPSC
31162906