text.skipToContent text.skipToNavigation

Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 20mm, locaș TX / 2TG Oțel inoxidabil A2 4,5X60X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 8.8
Info inel ø=25mm
Codul mărfurilor

Afmetingen

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Locaş 20

Artikelnummers

Artikelnummer 51796.045.060
EAN 8717077783645
UBB 500634646508
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.