text.skipToContent text.skipToNavigation

Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 20mm, locaș TX / 2TG Oțel inoxidabil A2 4,5X35X25MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.5 mm
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 6.6
Info inel ø=25mm
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 35
Locaş 20

Numerele articolelor

Cod Articol 51796.045.035
EAN 8717077005655
UBB 500634646276
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.