Șuruburi
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
Șuruburi
Șuruburi pentru fixări în lemn
51796
51796.045.020
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
Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 20mm, locaș TX / 2TG Oțel inoxidabil A2 4,5X20X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
5.4
Info
inel ø=25mm
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51796.045.020
EAN
8717077005631
UBB
500634646011
UNSPSC
31161508