text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 20mm, locaș PZ/2TG Oțel inoxidabil A2 Cuprat 4,5X20X20MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.5 mm
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Tratament suprafaţă Cuprat
Greutate pe bucată (g) 4
Info inel ø=20mm
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Nr. locaş cruce 2

Numerele articolelor

Cod Articol 51845.045.020
EAN 8715494631105
UBB 500634613839
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.