Șuruburi
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru fixări în lemn
51788
51788.045.060
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
Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 20mm, locaș PZ/2TG Oțel inoxidabil A2 4,5X60X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
7
Info
inel ø=20mm
Codul mărfurilor
7318141090
Dimensiuni
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51788.045.060
EAN
8717077004801
UBB
500634636459
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați