text.skipToContent text.skipToNavigation

Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 15mm, locaș PZ/2TG Oțel inoxidabil A2 Cuprat 4,5X60X15MM


Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter 4.5 mm
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Tratament suprafaţă Cuprat
Greutate pe bucată (g) 6.4
Info inel ø=15mm
Codul mărfurilor

Dimensions

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Nr. locaş cruce 2

Article numbers

Article number 51843.045.060
EAN 8715494630870
UBB 500634611510
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.