stib - 8797411573902
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Holzșuruburi
51756
51756.050.030
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
Holzșurub cap semi-înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 5X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
3.2
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
f ≈
1.2
k (max.)
3.1
L (mm)
30
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51756.050.030
EAN
8715492308931
UBB
950350430415
UNSPSC
31161508