text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head wood screw Pozidriv DIN 7995-Z Stainless steel A2 4X16MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 1.58
Codice merceologico 7318121090

Dimensioni

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 16
No. cross recess 2

Standard

DIN 7995 Z

Numeri di articolo

Numero articolo 51886.040.016
EAN 8715492314086
UBB 950350476616
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.