text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Holzșurub cap plat 15mmTX/3TG Oțel inoxidabil A2 Cuprat 4,5X20X15MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.5 mm
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Tratament suprafaţă Cuprat
Greutate pe bucată (g) 3.1
Info inel ø=15mm
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Locaş 20

Numerele articolelor

Cod Articol 51861.045.020
EAN 8715494632478
UBB 500634366172
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.