Șuruburi
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
Șuruburi
Șuruburi pentru fixări în lemn
51748
51748.050.200
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
Holzșurub cap plat 15mmTX/2TG Oțel inoxidabil A2 inel ø=15mm 5,0X200X15MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
200 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
20
Info
inel ø=15mm
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
200
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51748.050.200
EAN
8715494629430
UBB
500634605751
UNSPSC
31161508