Șuruburi
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
Șuruburi
Șuruburi pentru fixări în lemn
51857
51857.045.045
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
Holzșurub cap plat 15mmTX/2TG Oțel inoxidabil A2 Cuprat 4,5X45X15MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
45 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Tratament suprafaţă
Cuprat
Greutate pe bucată (g)
5.2
Info
inel ø=15mm
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51857.045.045
EAN
8715494632324
UBB
500634364680
UNSPSC
31161508