SPAANPLAATSCHROEVEN KRUISKOP
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
Șuruburi
Holzșuruburi
51770
51770.060.060
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
Holzșurub cap bombat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 6X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
8.9
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
4
L (mm)
60
Nr. locaş cruce
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51770.060.060
EAN
8715494630306
UBB
500634357593
UNSPSC
31161508