text.skipToContent text.skipToNavigation

Holzșurub cap bombat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 3,5X16MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 1.1
Info
  • Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.6
L (mm) 16
Nr. locaş cruce 2

Numerele articolelor

Cod Articol 51770.035.016
EAN 8715492309198
UBB 950350321507
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.