Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru fixări în lemn
51876
51876.045.030
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
Holzșurub cap înecat, locaș Pozidriv DIN 7997-Z Oțel inoxidabil A2 4,5X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
2.8
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
30
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2253
NF
E25-601
DIN
7997 Z
Numerele articolelor
Cod Articol
51876.045.030
EAN
8715492313157
UBB
950350471583
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD