text.skipToContent text.skipToNavigation

Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 5X40MM


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 3.58
Info
  • Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor 7318121090

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 40
Locaş 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51775.050.040
EAN 8715494164122
UBB 500504664789
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.