MAVE B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Holzșuruburi
51775
51775.050.025
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
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 5X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
2.45
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
5
dk
10
k
3.2
L (mm)
25
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51775.050.025
EAN
8715494164092
UBB
500504664458
UNSPSC
31161508