MIVB-STIB - 8797421797518
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
Șuruburi
Holzșuruburi
51750
51750.030.025
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
Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 3X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
0.83
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
25
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51750.030.025
EAN
8715492308115
UBB
950350109589
UNSPSC
31161508