text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 3,5X13MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 13 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Greutate pe bucată (g) 0.6
Info
  • Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Codul mărfurilor 7318121090

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 13
Nr. locaş cruce 2

Numerele articolelor

Cod Articol 51750.035.013
EAN 8715492308146
UBB 950350299661
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.