text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Piulițe hexagonale
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
Piulițe
Piulițe hexagonale
08785
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
Piuliță hexagonală pentru vase de presiune, filet ISO-Metric ISO 4032 Oțel Zincat termic 5-2 ISO metric, for pressure vessels
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Fabory
Clasă
5-2
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marcă
Fabory
Clasă
5-2
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.
Piulițele ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6H și se potrivesc cu piese cu filete externe (bolțuri, tije filetate) care sunt realizate cu clasă de toleranță 6az înainte de acoperire.
Deoarece filetul piuliței este realizat după zincarea la cald acesta nu este acoperit. Rezistența la coroziune nu este totuși afectată negativ deoarece filetul este protejat de stratul de zinc existent pe filetul care se montează prin piuliță.ISO metric, for pressure vessels
Standarde
ISO
4032