text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Hexagon flange bolt with serrated flange, DIN ≈6921 Steel Zinc plated 8.8

Cod Articol 01258.120.090
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat

Specificații

Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Standarde

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162

Numerele articolelor

Cod Articol 01258.120.090
EAN 8717077050792
UBB 500645011536
UNSPSC 31161620
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.